Unitate de acționare electrică

Cod articol: 2200
Individual prices for business customers after login.
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Cod articol 2200
EAN / GTIN 4017976322001
Număr producător 2200

Descriere

Execuţie:

montat

Descriere:

Ca kit de fixare pentru toate cărucioarele cu bară de împingere, perete de capăt, cutie, masă, raft etc. cu roți Ø 200 mm, cu lățimea căruciorului de 500 mm. Unitate completă cu baterii și încărcător. Unitate compactă, ușor de montat. Întrerupătorul de acționare poate fi fixat pe mânerul de împingere, conexiunea cu cablu spiralat poate fi conectată. Viteză variabilă continuu, pentru deplasare înainte și înapoi. Preț suplimentar pentru fiecare cărucior. Garanție: 12 luni Date tehnice: Acționare: 24 V DC 2 motoare PM: 2 x 12 V, 250 W, 0,7 CP 2 baterii GEL: 2 x 12 V, 33 Ah, fără întreținere. Viteză maximă 4,8 km/h, cu bateriile complet încărcate pe teren plan, la o sarcină de 500 kg, autonomie maximă: aprox.15 km Gradabilitate la o sarcină de 500 kg: 5%/2° Anvelope elastice din cauciuc solid 200 x 50 mm, albastru-gri, fără urme.

Caracteristică:

Capacitate totală de încărcare (kg): 500
Notă: Suprataxa - fără achiziție individuală