Cheie fixă ″Micromecanică″ 8x9 mm

Cod articol: 22.8X9
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
Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 22.8X9
EAN / GTIN 3148510947600
Număr producător 22.8X9
L-Număr L60130 3014

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: arbore scurt și capete foarte subțiri pentru lucrul în spații înguste
  • pozițiile de 15°/75° ale fălcilor facilitează lucrul la piulițe inaccesibile cu chei standard
  • cromat, finisaj satinat

Caracteristică:

  • A [mm]: 8x9
  • L x B1 [mm]: 18 x 20
  • E [mm]: 3.0
  • L [mm]: 90
  • [g]: 20