Descriere:
Indicatorul de cadran vă permite să utilizați o funcție de calcul pentru valorile măsurate Ax+B+Cx-1 . Funcția de calcul integrată este utilizată în multe aplicații (de exemplu, măsurarea diametrului exterior). Coeficienții A, B și C pot fi definiți în mod liber. X = traseul acului de măsurare. Afișaj analogic cu bare (comutabil pe 14 scale diferite) Evaluare toleranță GO/NG. Funcția MAX/MIN/MAX-MIN pentru înregistrarea valorilor de vârf. Modul ″FAST″ selectabil pentru achiziția valorilor de vârf (MAX,MIN,MAX-MIN); ciclu de achiziție 20 ms sau 50 de citiri/s. Setare simplă prin ghidare în meniu pe ecran. Cu un PC și o interfață USB opțională, manometrul poate fi parametrizat cu un program special.
Caracteristică:
Rezoluție selectabilă: Da
Creșterea cifrei: 0,0002/ 0,0005/ 0,001/ 0,002/ 0,005/ 0,01/ 0,02/ 0,05/ 0,1/ 0,2/ 0,5/ 1 mm sau fără unitate (rezoluția scalei 0,001 mm)
Scară: encoder liniar capacitiv ABSOLUT
Afișaj: LCD, înălțimea cifrei 8 mm Afișaj rotativ la 330°.
Max. Viteza de reacție: nelimitat mm/s
ON/OFF: Da
ABS / INC (INC ZERO): Da
DATA (ieșire prin cablu) / HOLD (valoare afișată): Da
Sursa de alimentare: 1x baterie CR-2032
Durata de viață a bateriei: Mod standard: Aproximativ 1 an ″Modul rapid″: Aproximativ 4,5 luni