Cheie cu cartuș

Cod articol: 2195
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2195
EAN / GTIN 4000896014101
Număr producător 2195
L-Număr L60140 106

Descriere

Descriere:

Utilizare:
Acționare cartușe de granulat la autoutilitarele cu uscător cu aer comprimat
  • Variantă constructivă forjată
  • Design „Made by HAZET”
  • Poziționare negativă brațe
  • MAN-No. 8099606-0307
  • Suprafaţă: brunat, lubrifiat
  • Made in Germany
  • Antrenare: Pătrat gol 12,5 mm (1/2 ţoli)
  • Diametru (min-max): 90 – 140 mm
  • Greutate netă (kg): 0.91 kg

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături