Bloc de împingere

Cod articol: 2191-90
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
    Cod articol 2191-90
    EAN / GTIN 4000896013883
    Număr producător 2191-90
    L-Număr L60140 5160

    Descriere

    Descriere:

    • Pentru bordurile E și 90°, 180°
      4,75 până la 10 mm
    • Suprafaţă: brunat, lubrifiat
    • Made in Germany
    • Diametru (min-max): 4.75 – 10 mm
    • Greutate netă (kg): 0.02 kg

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături