Trusă de scule de bord 1/4″ pentru motociclete, 30 de bucăți.

Cod articol: 2190281
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2190281
EAN / GTIN 4010886882429
Număr producător 2190281

Descriere

Descriere:

Instrumente selectate cu dimensiuni metrice pentru ″prim ajutor″ pe motocicletă
Într-o cutie de plastic
Dimensiuni: 160 x 95 x 38 mm

Caracteristică:

  • Acționare pătrată [metric]: 6,3 mm
  • Pătrat de acționare [inch]: 1/4″
  • Lățimea totală [mm]: 123 mm
  • Înălțime totală [mm]: 38 mm
  • Adâncime totală [mm]: 95 mm
  • Lungime totală [mm]: 203 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături