{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | SNHX 1207 | |
Tip | ALU | |
Categorie | HU7710 | |
Materialul sculei | Carbura | |
Avans fz per dinte | 0,1 mm | |
Grosimea plăcii | 7 mm | |
Pentru lăţimea fantei ap | 12; 16 mm | |
Lăţimea teşiturii | 0,45 mm | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 4 | |
Grosime plăcuţă E | 7,94 mm | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru frezare |
Cod articol | 218621 ALU | |
EAN / GTIN | 4045197532183 | |
Număr producător | 218621 ALU |