{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | SNHX 1205 | |
Tip | UNI | |
Categorie | HB7835 | |
Materialul sculei | Carbura | |
Grosimea plăcii | 5,4 mm | |
Pentru lăţimea fantei ap | 10; 14 mm | |
Lăţimea teşiturii | 0,25 mm | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 4 | |
Grosime plăcuţă E | 5,56 mm | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru frezare |
Cod articol | 218613 UNI | |
EAN / GTIN | 4062406537944 | |
Număr producător | 218613 UNI | |
Producător | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |