SNHX 1205 neutru, Tip: INOX

Cod articol: 218611 INOX
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    24,56 € / buc.
  • de la 10 buc.
    20,47 € / buc.
La cerere
În stoc
198 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă SNHX 1205
Tip INOX
Categorie HB7535
Materialul sculei Carbura
Avans fz per dinte 0,13 mm
Grosimea plăcii 5,4 mm
Pentru lăţimea fantei ap 10; 14 mm
Lăţimea teşiturii 0,25 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 4
Strat de acoperire acoperit
Grosime plăcuţă E 5,56 mm
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Identificare și clasificare

Cod articol 218611 INOX
EAN / GTIN 4045197656513
Număr producător 218611 INOX
Producător Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
100
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Notă:

Valori de referinţă pentru ae max.