SNHX 12045 pe stânga UNI

Cod articol: 218603 UNI

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    24,60 € / buc.
  • de la 10 buc.
    20,50 € / buc.
La cerere
În stoc
409 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă SNHX 12045
Tip UNI
Categorie HB7835
Materialul sculei Carbura
Grosimea plăcii 4,5 mm
Pentru lăţimea fantei ap 8 mm
Lăţimea teşiturii 0,25 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 4
Grosime plăcuţă E 4,76 mm
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 218603 UNI
EAN / GTIN 4062406537937

Tabel de aplicaţii

Oţel < 750 N/mm²
P
180
Oţel < 900 N/mm²
P
170
Oţel < 1100 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Notă:

Valori de referinţă pentru ae max.
Pentru prelucrarea unei baze plate a canalului, trebuie să se monteze pe suport plăcuţe pe stânga şi pe dreapta. Pe partea orientată cu spatele la coadă se montează plăcuţele pe stânga.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule