{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | SNHX 12045 | |
Tip | INOX | |
Categorie | HB7535 | |
Materialul sculei | Carbura | |
Avans fz per dinte | 0,13 mm | |
Grosimea plăcii | 4,5 mm | |
Pentru lăţimea fantei ap | 8 mm | |
Lăţimea teşiturii | 0,25 mm | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 4 | |
Strat de acoperire | acoperit | |
Grosime plăcuţă E | 4,76 mm | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru frezare |
Cod articol | 218601 INOX | |
EAN / GTIN | 4045197656469 | |
Număr producător | 218601 INOX |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
SNHX 12045 neutru INOX
La cerere
În stoc
312 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
25,08 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
20,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
7.680 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
13,26 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
11,05 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4.374 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
16,56 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
13,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Numărul de schimbări / tăişuri | 4 | 4 | 4 |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | SNHX 12045 | SEKT 1204 AFTN | SEET 1204 AFTN |
Grosime plăcuţă E | 4,76 | 4,76 | 4,76 |
Materialul sculei | Carbura | Carbura | Carbura |
Tip | INOX | INOX | INOX |
Avans fz per dinte | 0,13 | 0,19 | 0,19 |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru frezare | Plăcuţă amovibilă pentru frezare | Plăcuţă amovibilă pentru frezare |