{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 160 mm | |
Număr efectiv de tăişuri Zef | 5 | |
Număr plăcuţe amovibile | 15 | |
Adâncime maximă de tăiere ae max | 41,2 mm | |
⌀ gulerului d1 | 70 mm | |
Lungimea totală Lges | 50 mm | |
⌀ orificiu prindere | 40 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | SNHX |
Cod articol | 218568 160 | |
EAN / GTIN | 4045197530615 | |
Număr producător | 218568 160 |