{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 125 mm | |
Număr efectiv de tăişuri Zef | 6 | |
Număr plăcuţe amovibile | 12 | |
Tip de coadă | cu alezaj | |
Răcire interioară | nu | |
Schimbare sculă | PowerCard | |
Adâncime maximă de tăiere ae max | 29,7 mm | |
⌀ gulerului d1 | 59 mm | |
Lungimea totală Lges | 50 mm | |
⌀ orificiu prindere | 32 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | SNHX | |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | SN.. 12045 | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 219978 (IP15; 2,2 Nm) | |
Tip produs | Freză-disc |
Cod articol | 218565 125L | |
EAN / GTIN | 4045197707512 | |
Număr producător | 218565 125L |