{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 125 mm | |
Număr efectiv de tăişuri Zef | 6 | |
Număr plăcuţe amovibile | 12 | |
Forma cozii | cu alezaj | |
Răcire interioară | nu | |
Schimbare sculă | PowerCard | |
Adâncime maximă de tăiere ae max | 23,7 mm | |
⌀ gulerului d1 | 70 mm | |
Lungimea totală Lges | 50 mm | |
⌀ orificiu prindere | 40 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | SN.. 1103 | |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | SN.. 1103 | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 219949 (IP9; 2,0 Nm) | |
Tip produs | Freză-disc |
Cod articol | 218562 125 | |
EAN / GTIN | 4045197647573 | |
Număr producător | 218562 125 | |
Producător | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |