Freză disc cu filet Lăţime ap = 5 mm 63 mm

Cod articol: 218542 63
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: nu
  • Schimbare sculă: PowerCard
PowerCard
Acest srticol include un GARANT Powercard - cardul dvs. de garanție pentru înlocuirea ușoară a sculei în caz de uzură sau deteriorare. Detalii

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 63 mm
Număr efectiv de tăişuri Zef 4
Număr plăcuţe amovibile 8
Lăţime ap 5 mm
Tip de coadă cu filet
Răcire interioară nu
Schimbare sculă PowerCard
Adâncime maximă de tăiere ae max 14 mm
⌀ D1 h6 17 mm
Lungimea totală Lges 35 mm
⌀ D2 29 mm
Filet de prindere M M16
Plăcuţă amovibilă compatibilă SNHX
Cod ISO Plăcuţă amovibilă SN.. 1103
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 219949 (IP9; 2,0 Nm)
Tip produs Freză-disc

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 218542 63
EAN / GTIN 4045197849984
Număr producător 218542 63

Descriere

Execuţie:

Freză-disc cu arbore din oţel special rezistent pentru diminuarea vibraţiilor.

Aplicaţie:

Pentru frezarea canalurilor şi canalelor de pană. Posibilitate de utilizare pentru fund plan sau non-plan al canalului.

Notă:

Se pot achiziţiona freze-disc cu ⌀ până la D = 200 mm.
GARANT Şurubelniţa dinamometrică TQ Cod 211750 Ref. 2,2 se va folosi cu tija Cod 674252 Ref. IP9.