Freză disc cu filet Lăţime ap = 4 mm 80 mm

Cod articol: 218540 80
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: nu
  • Schimbare sculă: PowerCard
PowerCard
Acest srticol include un GARANT Powercard - cardul dvs. de garanție pentru înlocuirea ușoară a sculei în caz de uzură sau deteriorare. Detalii

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 80 mm
Număr efectiv de tăişuri Zef 5
Număr plăcuţe amovibile 10
Lăţime ap 4 mm
Tip de coadă cu filet
Răcire interioară nu
Schimbare sculă PowerCard
Adâncime maximă de tăiere ae max 22,5 mm
⌀ D1 h6 17 mm
Lungimea totală Lges 35 mm
⌀ D2 29 mm
Filet de prindere M M16
Plăcuţă amovibilă compatibilă SNHX
Cod ISO Plăcuţă amovibilă SN.. 1102
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 219948 (IP9; 2,0 Nm)
Tip produs Freză-disc

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 218540 80
EAN / GTIN 4045197849519
Număr producător 218540 80

Descriere

Execuţie:

Freză-disc cu arbore din oţel special rezistent pentru diminuarea vibraţiilor.

Aplicaţie:

Pentru frezarea canalurilor şi canalelor de pană. Posibilitate de utilizare pentru fund plan sau non-plan al canalului.

Notă:

Se pot achiziţiona freze-disc cu ⌀ până la D = 200 mm.
GARANT Şurubelniţa dinamometrică TQ Cod 211750 Ref. 2,2 se va folosi cu tija Cod 674252 Ref. IP9.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Inserţii

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături