Freze disc Lăţime HSS ap = 2,2 mm 63/4 mm

Cod articol: 218442 63/4
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D / număr de dinţi Z (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: HSS

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 63 mm
Număr de dinţi Z 4
Tip de coadă cu alezaj
Materialul sculei HSS
Plăcuţă amovibilă compatibilă XC.. 1119
Set de şuruburi de fixare 219985
Tip produs Freză-disc

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 218442 63/4
EAN / GTIN 4045197534125
Număr producător 218442 63/4

Descriere

Execuţie:

Sistem ultraperformant de freze pentru debitat cu posibilităţi variate de asamblare cu arbore şi disc din oţel sau cu arbore şi disc HSS de mare precizie şi rezistentă la temperaturi.

Aplicaţie:

Pentru canelare şi debitare prin frezare. Pentru o acurateţe înaltă la repetare în producţia de serie se preferă folosirea discului din HSS.

Atenţie:

Cheia de montaj Cod 279940 se comandă separat.

Notă:

Se pot achiziţiona freze-disc / freze de debitat cu ⌀ de până la D = 200 mm.
Discuri HSS de schimb pot fi comandate ulterior ca accesorii.