Freze disc Lăţime HSS ap = 1,5 mm 63/4 mm

Cod articol: 218440 63/4
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D / număr de dinţi Z (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: HSS

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ tăişului DC 63 mm
    Număr de dinţi Z 4
    Tip de coadă cu alezaj
    Materialul sculei HSS
    Plăcuţă amovibilă compatibilă XC.. 1113
    Set de şuruburi de fixare 219985
    Tip produs Freză-disc

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 218440 63/4
    EAN / GTIN 4045197534088
    Număr producător 218440 63/4

    Descriere

    Execuţie:

    Sistem ultraperformant de freze pentru debitat cu posibilităţi variate de asamblare cu arbore şi disc din oţel sau cu arbore şi disc HSS de mare precizie şi rezistentă la temperaturi.

    Aplicaţie:

    Pentru canelare şi debitare prin frezare. Pentru o acurateţe înaltă la repetare în producţia de serie se preferă folosirea discului din HSS.

    Atenţie:

    Cheia de montaj Cod 279940 se comandă separat.

    Notă:

    Se pot achiziţiona freze-disc / freze de debitat cu ⌀ de până la D = 200 mm.
    Discuri HSS de schimb pot fi comandate ulterior ca accesorii.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături