{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 63 mm | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Lăţime ap | 2,2 mm | |
Tip de coadă | cu filet | |
Materialul sculei | Oţel | |
Răcire interioară | nu | |
Adâncime maximă de tăiere ae max | 15,75 mm | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
Lungimea totală Ltot pentru ap 1,5 mm | 33,4 mm | |
Lungimea totală Ltot pentru ap 2,2 mm | 40 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
Filet de prindere M | M16 | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | XC.. 1119 | |
Tip produs | Freză-disc |
Cod articol | 218418 63/4 | |
EAN / GTIN | 4062406239442 | |
Număr producător | 218418 63/4 |