Extractor de articulație sferică 46 x 100 x 90 mm

Cod articol: 2183331
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Ball joint puller

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2183331
EAN / GTIN 4036976123951
Număr producător 2183331
L-Număr L60160 4634

Descriere

Descriere:

Pentru o extracție ușoară și delicată a știfturilor articulațiilor sferice de pe tija de împingere și tija de șină

Caracteristică:

  • Lățimea bazei cârligului la fața de lucru c1 [mm]: 90 mm
  • Adâncimea de deschidere [mm]: 100
  • Lățimea pe laturi [mm: 27 mm
  • Lățimea de strângere la extragerea exterioară (max.) [mm]: 46 mm
  • Dimensiunea filetului axului: G 3/4 x 160
  • 1000 V izolat: nu
  • Date 3D disponibile: nu
  • Suport de prindere disponibil: nu
  • Dispozitiv antiderapant al axului: nu
  • Brațe reversibile disponibile: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături