SPGT 060304 ALU

Cod articol: 218305 ALU

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    15,84 € / buc.
  • de la 10 buc.
    13,20 € / buc.
La cerere
În stoc
362 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă SPGT 060304
Tip ALU
Rază la colţ 0,4 mm
Categorie HU7815
Materialul sculei Carbura
Avans fz per dinte 0,12 mm
Grosimea plăcii 3,18 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 4
Grosime plăcuţă E 3,18 mm
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 218305 ALU
EAN / GTIN 4045197765451
Număr producător 218305 ALU

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
750
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
700
Alu > 10% Si
N
600
Umiditate maximă
 
Uscat