Freză pentru canale în T 32/2 mm

Cod articol: 218300 32/2
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
37 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D / Zef (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: da
  • Schimbare sculă: PowerCard
PowerCard
Acest srticol include un GARANT Powercard - cardul dvs. de garanție pentru înlocuirea ușoară a sculei în caz de uzură sau deteriorare. Detalii

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 32 mm
Număr efectiv de tăişuri Zef 2
Tip de coadă Coadă Weldon
Răcire interioară da
Schimbare sculă PowerCard
Număr plăcuţe amovibile 4
Înălţimea canalului ap 14 mm
⌀ gulerului d1 17 mm
Lungime activă L1 38 mm
Lungimea totală Lges 88 mm
⌀ cozii Ds h6 20 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă SP.T 09T308
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 219841 (15IP; 3,0 Nm)
Unghi teşitură 90 grad
Tip produs Freză pentru canale

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 218300 32/2
EAN / GTIN 4045197608086
Număr producător 218300 32/2

Descriere

Execuţie:

Freză cu coadă cu suprafaţă de antrenare şi răcire interioară. Conicitate accentuată în zona de acţiune, pentru accesibilitate în cele mai înguste fante. Tratament anticoroziv al suprafeţei.

Aplicaţie:

Pentru canelare şi despicare conform DIN 650.

Notă:

Se va lucra, de preferinţă, cu răcire interioară pentru a asigura o evacuare optimă a aşchiilor.
GARANT şurubelniţa dinamometrică TQ Cod 211750 Ref. 3,0 se va folosi cu tija Cod 674252 Ref. 15IP.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Inserţii

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături