Freze-disc DeepMILL-G Lăţime ap = 4 mm 50 mm

Cod articol: 218234 50
Reducere
487,00 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ D 50 mm
Strat de acoperire TiAlN
Tip de suport de bază 16/26
Număr efectiv de tăişuri Zef 12
Număr de dinţi Z 24
Lăţimea plăcuţei E 6 mm
Adâncime de atac ae max per tăiere 12 mm
Avans fz 0,03 mm
Material Carbură
Coadă tip cu alezaj
Tip produs Plăcuţă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 218234 50
EAN / GTIN 2050001737328
Număr producător 164450

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
300
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
200
Alu > 10% Si
N
150
Oţel < 500 N/mm²
P
160
Oţel < 750 N/mm²
P
120
Oţel < 900 N/mm²
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
120
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Frezarea canalelor, canelare, structuri cu nervuri.
Cu DeepMILL-G se poate prelucra până la bază.

Notă:

Valori de referinţă pentru ae max.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături