Pânze de ferăstrău PolySAW-G Lăţime ap = 1,5 mm 40 mm

Cod articol: 218226 40
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ D 40 mm
Strat de acoperire TiAlN
Tip de suport de bază 11/18
Număr de dinţi Z 20
Lăţimea plăcuţei E 6 mm
Adâncime de atac ae max per tăiere 10,5 mm
Avans fz 0,025 mm
Material Carbură
Coadă tip cu alezaj
Tip produs Plăcuţă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 218226 40
EAN / GTIN 2050001737373
Număr producător 179699

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
600
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
500
Alu > 10% Si
N
400
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Pentru secţionare, tăiere şi canelare.
Cu PolySAW-G se poate debita până la bază.

Notă:

Valori de referinţă pentru ae max.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături