{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ D | 80 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Tip de suport de bază | 19/30 | |
Număr de dinţi Z | 24 | |
Lăţimea plăcuţei E | 6 mm | |
Adâncime de atac ae max per tăiere | 25 mm | |
Avans fz | 0,02 mm | |
Material | Carbură | |
Coadă tip | cu alezaj | |
Tip produs | Plăcuţă pentru frezare |
Cod articol | 218222 80 | |
EAN / GTIN | 2050001736994 | |
Număr producător | 179697 |