{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Tip de coadă | cu alezaj | |
Răcire interioară | da | |
⌀ gulerului d1 | 26 mm | |
⌀ suportului de bază d2 | 32 mm | |
Lungimea gulerului L1 | 20 mm | |
Lungimea totală Lges | 42,5 mm | |
⌀ orificiu prindere | 16 mm | |
Şaibă de strângere | 219845 | |
Şurub de strângere | 219837 (SW3; 6,0 Nm) | |
Tip produs | Freză-disc |
Cod articol | 218210 16/26 | |
EAN / GTIN | 2050001737410 | |
Număr producător | 179727 |