Plăcuţă de frezare pentru filet interior la 60° 2 mm

Cod articol: 218057 2

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    79,44 € / buc.
  • de la 2 buc.
    66,20 € / buc.
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
  • Tip de filet: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Direcţie de tăiere: dreapta şi stânga

Detalii despre produs

Date tehnice

Pas filet 2 mm
Categorie HB7720
Materialul sculei Carbura
Tip de filet M; M-LH; MF; MF-LH
Unghi al flancurilor 60 grad
Mărimea plăcuţei 24 mm
Utilizare la interior/exterior interior
Recomandat pentru fileturi M16
Număr de dinţi Z 12
Direcţie de tăiere dreapta şi stânga
Profil complet da
Tip produs Plăcuţă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 218057 2
EAN / GTIN 4045197447272
Număr producător 218057 2

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
140
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
120
Alu > 10% Si
N
80
Oţel < 500 N/mm²
P
120
Oţel < 750 N/mm²
P
110
Oţel < 900 N/mm²
P
100
Oţel < 1100 N/mm²
P
80
Oţel < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
70
CuZn
N
120
Grafit, GRP, CRP
N
120
Uni
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Plăcuţe de frezare stabile pentru avansuri mari şi productivitate ridicată.
Cu un singur tăiş

Aplicaţie:

Pentru filet metric interior la 60° conform DIN / ISO R 262 (ISO DIN 13) Clasă de toleranţă 6H.

Notă:

La montaj, aveţi mereu în vedere fixarea plăcuţelor cu partea marcată spre exterior, pentru că în caz contrar pot rezulta distorsiuni ale filetului! (Suprafeţele plăcuţelor sunt cu şi fără marcaj). Avans fz = HB 7720 în oţel < 750 N/mm2 = 0,25 mm / dinte. Avans  fz = HB 7735 în oţel > 900 N/mm2 = 0,15 mm / dinte.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    Pasul filetului (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături