Plăcuţă de frezare pentru filet interior la 60° 0,5 mm

Cod articol: 218056 0,5

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    78,96 € / buc.
  • de la 2 buc.
    65,80 € / buc.
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pasul filetului (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Tip de filet: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Direcţie de tăiere: dreapta şi stânga

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Pas filet 0,5 mm
    Categorie HB7735
    Materialul sculei Carbura
    Tip de filet M; M-LH; MF; MF-LH
    Unghi al flancurilor 60 grad
    Mărimea plăcuţei 19 mm
    Strat de acoperire TiAlN
    Utilizare la interior/exterior interior
    Recomandat pentru fileturi M3
    Număr de dinţi Z 40
    Direcţie de tăiere dreapta şi stânga
    Profil complet da
    Tip produs Plăcuţă pentru frezare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 218056 0,5
    EAN / GTIN 4045197645609
    Număr producător 218056 0,5

    Tabel de aplicaţii

    Oţel < 500 N/mm²
    P
    120
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    110
    Oţel < 900 N/mm²
    P
    100
    Oţel < 1100 N/mm²
    P
    80
    Oţel < 1400 N/mm²
    P
    60
    Oţel < 55 HRC
    H
    25
    Oţel < 60 HRC
    H
    20
    INOX < 900 N/mm²
    M
    80
    INOX > 900 N/mm²
    M
    70
    GG(G)
    K
    70
    CuZn
    N
    120
    Ulei
     
    Umiditate maximă
     
    Umiditate minimă
     
    Uscat
     
    Aer
     

    Descriere

    Execuţie:

    Plăcuţe de frezare stabile pentru avansuri mari şi productivitate ridicată.
    Cu un singur tăiş

    Aplicaţie:

    Pentru filet metric interior la 60° conform DIN / ISO R 262 (ISO DIN 13) Clasă de toleranţă 6H.

    Notă:

    La montaj, aveţi mereu în vedere fixarea plăcuţelor cu partea marcată spre exterior, pentru că în caz contrar pot rezulta distorsiuni ale filetului! (Suprafeţele plăcuţelor sunt cu şi fără marcaj). Avans fz = HB 7720 în oţel < 750 N = 0,25 mm / dinte, HB 7735 în INOX > 900 N = 0,15 mm / dinte.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături