Freză de filetat ultraperformantă 22/43 mm

Cod articol: 218050 22/43
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ efectiv D / lungime activă L1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Utilizare la tipul de găurire: Gaură înfundată; Gaură străpunsă
  • Direcţie de tăiere: Stânga şi dreapta
  • Răcire interioară: da

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ efectiv D 22 mm
    Lungime activă L1 43 mm
    Tip de coadă Coadă Weldon
    Utilizare la tipul de găurire Gaură înfundată; Gaură străpunsă
    Direcţie de tăiere Stânga şi dreapta
    Răcire interioară da
    Mărimea plăcuţei 25
    Număr de dinţi Z 3
    Lungimea totală Lges 102 mm
    ⌀ cozii Ds 25 mm
    Şurub de fixare 219926
    Număr caneluri de pretensionare 3
    Tip produs Freză de filetat

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 218050 22/43
    EAN / GTIN 4045197412522
    Număr producător 218050 22/43

    Descriere

    Execuţie:

    Freze de filetat tip HPC pentru timpi reduşi de prelucrare.

    Aplicaţie:

    Utilizare universală pentru filet exterior şi interior pe dreapta şi pe stânga. Pentru prelucrarea găurilor străpunse şi a găurilor înfundate.

    Notă:

    Freza Cod 218050 Ref. 17/26 şi 17/36 este recomandată pentru filet cu paşi până la 2,5 mm inclusiv. Freza Cod 218050 Ref. 30/65 este recomandată pentru filet cu paşi până la < 5.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Inserţii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături