Plăcuţă pentru freza de filetat pentru filet exterior la 60° 1,5 mm

Cod articol: 218015 1,5
La cerere
În stoc
34 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pasul filetului (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Tip de filet: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Direcţie de tăiere: dreapta şi stânga

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Pas filet 1,5 mm
Categorie HB7720
Materialul sculei Carbura
Tip de filet M; M-LH; MF; MF-LH
Unghi al flancurilor 60 grad
Mărimea plăcuţei 16 mm
Avans fz în oţel < 1100 N/mm2 0,1 mm
Avans fz în INOX < 900 N/mm2 0,05 mm
Utilizare la interior/exterior exterior
Număr de dinţi Z 10
Direcţie de tăiere dreapta şi stânga
Profil complet da
Tip produs Plăcuţă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 218015 1,5
EAN / GTIN 4045197412263
Număr producător 218015 1,5

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
140
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
120
Alu > 10% Si
N
80
Oţel < 500 N/mm²
P
120
Oţel < 750 N/mm²
P
110
Oţel < 900 N/mm²
P
100
Oţel < 1100 N/mm²
P
80
Oţel < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
GG(G)
K
70
CuZn
N
120
Uni
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Plăcuţă solidă. Pot fi utilizate 2 tăişuri.
  • Posibilităţi extinse de utilizare datorită geometriei universale a sfărâmătorului de aşchii.
  • Precizie de repoziţionare mărită.

Aplicaţie:

Pentru filet metric exterior conform DIN / ISO (ISO DIN 13) Clasă de toleranţă 6g.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături