{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ efectiv D | 37 mm | |
Lungime activă L1 | 98 mm | |
Tip de coadă | Coadă Weldon | |
Utilizare la tipul de găurire | Gaură înfundată; Gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | Stânga şi dreapta | |
Răcire interioară | da | |
Mărimea plăcuţei | 27 | |
Număr de dinţi Z | 1 | |
Lungimea totală L | 160 mm | |
⌀ cozii Ds | 32 mm | |
Şurub de strângere | 219925 | |
Număr caneluri de pretensionare | 1 | |
Tip produs | Freză de filetat |
Cod articol | 218000 37/98 | |
EAN / GTIN | 4045197411884 | |
Număr producător | 218000 37/98 |