O singură cheie cu capăt deschis reglabilă 12″ 1000 V

Cod articol: 2179075
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2179075
EAN / GTIN 4010886883716
Număr producător 2179075

Descriere

Descriere:

Cromat
Cromat, vârfuri șlefuite
Alimentat prin imersie
Testat pe bucată, izolat până la 1000 V

Caracteristică:

  • Design: Model suedez, izolat prin imersie, rotiță cu filet stânga
  • Lungime totală [inch]: 12
  • Material mâner: scufundat
  • Poziția gurii: 15 °
  • Suprafață: cromat, vârfuri lustruite
  • Diviziunea scării: 0-36
  • Lățimea de strângere [mm]: 36 mm
  • 1000 V izolat: da
  • Orificiu de suspendare: nu
  • Scară de reglare: da
  • Funcția de clichet: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături