Plăcuţă de frezare 60°, HB7720, Pasul filetului: 2mm

Cod articol: 217510 2

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    64,27 € / buc.
  • de la 5 buc.
    53,56 € / buc.
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pasul filetului (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Tip de filet: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Direcţie de tăiere: dreapta şi stânga

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Pas filet 2 mm
Categorie HB7720
Materialul sculei Carbura
Tip de filet M; M-LH; MF; MF-LH
Unghi al flancurilor 60 grad
Geometria plăcuţelor Profil complet
Utilizare interior
⌀ exterior D 23 mm
Adâncime t 1,159 mm
Grosime plăcuţă E 4 mm
Pentru filet ≥ M30×2
Tip 01
Număr de dinţi Z 3
Număr caneluri de pretensionare 3
Direcţie de tăiere dreapta şi stânga
Tip produs Plăcuţă pentru frezare circulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 217510 2
EAN / GTIN 4045197217585
Număr producător 217510 2

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
600
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
500
Alu > 10% Si
N
400
Oţel < 500 N/mm²
P
260
Oţel < 750 N/mm²
P
220
Oţel < 900 N/mm²
P
180
Oţel < 1100 N/mm²
P
100
Oţel < 1400 N/mm²
P
80
Oţel < 55 HRC
H
60
Oţel < 60 HRC
H
45
Oţel < 65 HRC
H
35
Oţel < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
130
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
100
GG(G)
K
120
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Notă:

Plăci la 55° la cerere.