Plăcuţă de frezare 90° 0,9 mm

Cod articol: 217490 0,9

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    45,24 € / buc.
  • de la 10 buc.
    37,70 € / buc.
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adâncime maximă de frezare Smax (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Adâncime maximă de frezare Smax 0,9 mm
Categorie HB7720
Grosime plăcuţă E 2,34 mm
⌀ exterior D 7,9 mm
Tip 04
Număr de dinţi Z 3
Tip produs Plăcuţă pentru frezare circulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 217490 0,9
EAN / GTIN 4045197217462
Număr producător 217490 0,9

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
600
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
500
Alu > 10% Si
N
400
Oţel < 500 N/mm²
P
260
Oţel < 750 N/mm²
P
220
Oţel < 900 N/mm²
P
180
Oţel < 1100 N/mm²
P
100
Oţel < 1400 N/mm²
P
80
Oţel < 55 HRC
H
60
Oţel < 60 HRC
H
45
Oţel < 65 HRC
H
35
Oţel < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
130
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
100
GG(G)
K
120
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat