{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Grosime nominală inel | 0,9 mm | |
Categorie | HB7720 | |
Lăţimea canalului W −0,03 | 0,98 mm | |
Adâncime t | 0,3 mm | |
Rază R | 0,3 mm | |
⌀ exterior D | 7,9 mm | |
Grosime E | 2,34 mm | |
Tip | 04 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Tip produs | Plăcuţă pentru frezare circulară |
Cod articol | 217450 0,9 | |
EAN / GTIN | 4045197217196 | |
Număr producător | 217450 0,9 |