{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Pentru tip de plăcuţe | 03 | |
Cel mai mic ⌀ de găurire D | 10,6 mm | |
Material freză | Oţel | |
Răcire interioară | nu | |
Schimbare sculă | PowerCard | |
⌀ interior d1 | 7,4 mm | |
Adâncime maximă de aşchiere Smax | 1,6 mm | |
Lungime activă L1 | 17,2 mm | |
Lungimea totală Lges | 57,2 mm | |
⌀ cozii Ds h6 | 10 mm | |
Tip de coadă | Weldon | |
Set de şuruburi de strângere | 219820 (6 IP; 0,6 Nm) | |
Tip produs | Freză circulară |
Cod articol | 217400 11 | |
EAN / GTIN | 4045197216878 | |
Număr producător | 217400 11 |