Plăcuţă de frezare 30° 8 mm

Cod articol: 217327 8

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    168,71 € / buc.
  • de la 3 buc.
    140,60 € / buc.
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pasul filetului (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Tip de filet: TR; TR-LH
  • Unghi al flancurilor: 30
  • Direcţie de tăiere: dreapta şi stânga

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Pas filet 8 mm
Categorie HB7720
Materialul sculei Carbura
Tip de filet TR; TR-LH
Unghi al flancurilor 30 grad
Geometria plăcuţelor Profil complet
Utilizare interior
⌀ exterior D 25 mm
Adâncime t 4,5 mm
Pentru filet ≥ Tr50×8 – Tr52×8
Tip P26
Număr de dinţi Z 3
Număr caneluri de pretensionare 3
Direcţie de tăiere dreapta şi stânga
Tip produs Plăcuţă pentru frezare circulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 217327 8
EAN / GTIN 4045197854971
Număr producător 217327 8

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
500
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
400
Alu > 10% Si
N
250
Oţel < 500 N/mm²
P
250
Oţel < 750 N/mm²
P
180
Oţel < 900 N/mm²
P
120
Oţel < 1100 N/mm²
P
120
Oţel < 1400 N/mm²
P
100
Oţel < 55 HRC
H
60
Oţel < 60 HRC
H
45
Oţel < 65 HRC
H
35
Oţel < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
180
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Notă:

A nu se utiliza cu freza circulară Cod 217252 27L.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături