Plăcuţă de frezare pentru raze, HB7720, Rază R: 5mm

Cod articol: 217278 5
Individual prices for business customers after login.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    140,29 € / buc.
  • de la 3 buc.
    116,91 € / buc.
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Rază R (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Rază R 5 mm
Categorie HB7720
A 6,5 mm
⌀ interior d 16 mm
⌀ exterior D 26 mm
Tip P26
Număr de dinţi Z 6
Tip produs Plăcuţă pentru frezare circulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 217278 5
EAN / GTIN 4045197600271
Număr producător 217278 5

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
500
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
400
Alu > 10% Si
N
250
Oţel < 500 N/mm²
P
250
Oţel < 750 N/mm²
P
180
Oţel < 900 N/mm²
P
120
Oţel < 1100 N/mm²
P
120
Oţel < 1400 N/mm²
P
100
Oţel < 55 HRC
H
60
Oţel < 60 HRC
H
45
Oţel < 65 HRC
H
35
Oţel < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
180
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat