Plăcuţe de frezare pentru canalele de siguranţă cu muchii rotunjite, HB7720, Grosime nominală inel: 1,1mm

Cod articol: 217269 1,1
Price per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    44,34 € / buc.
  • de la 3 buc.
    36,95 € / buc.
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Grosime nominală inel (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosime nominală inel 1,1 mm
Categorie HB7720
Lăţimea canalului W −0,03 1,18 mm
Adâncime t pentru P12 0,9 mm
Rază R 0,3 mm
⌀ exterior D 11,7 mm
Tip P12
Număr de dinţi Z 3
Tip produs Plăcuţă pentru frezare circulară

Identificare și clasificare

Cod articol 217269 1,1
EAN / GTIN 4045197542939
Număr producător 217269 1,1
Producător Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
500
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
400
Alu > 10% Si
N
250
Oţel < 500 N/mm²
P
250
Oţel < 750 N/mm²
P
180
Oţel < 900 N/mm²
P
120
Oţel < 1100 N/mm²
P
120
Oţel < 1400 N/mm²
P
100
Oţel < 55 HRC
H
60
Oţel < 60 HRC
H
45
Oţel < 65 HRC
H
35
Oţel < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
180
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat