{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Grosime nominală inel | 2,15 mm | |
Categorie | HB7720 | |
Lăţimea canalului W −0,03 | 2,23 mm | |
Adâncime t | 1,5 mm | |
Teşitură C | 0,2×45° mm | |
⌀ exterior D | 26 mm | |
Tip | P26 | |
Număr de dinţi Z | 6 | |
Tip produs | Plăcuţă pentru frezare circulară |
Cod articol | 217265 2,15 | |
EAN / GTIN | 4045197216632 | |
Număr producător | 217265 2,15 |