Plăcuţă amovibilă pentru marcare UNI

Cod articol: 217229 UNI

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    76,32 € / buc.
  • de la 2 buc.
    63,60 € / buc.
La cerere
În stoc
1.026 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Tip UNI
    Categorie HB7525
    Unghiul la vârf 90 grad
    wmin 0,25 mm
    wmax 1,8 mm
    tmax 0,8 mm
    Avans f 0,008 mm - 0,03 mm
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru gravare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 217229 UNI
    EAN / GTIN 4062406569044
    Număr producător 217229 UNI

    Tabel de aplicaţii

    Oţel < 500 N/mm²
    P
    80
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    60
    Oţel < 900 N/mm²
    P
    50
    Oţel < 1100 N/mm²
    P
    30
    Oţel < 1400 N/mm²
    P
    20
    GG(G)
    K
    80
    Umiditate maximă
     
    Umiditate minimă
     
    Aer