Plăcuţă amovibilă pentru marcare UNI

Cod articol: 217216 UNI

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    42,12 € / buc.
  • de la 10 buc.
    35,10 € / buc.
La cerere
În stoc
634 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip UNI
Materialul sculei Carbură
Categorie HB7525
Unghiul la vârf 60 grad
Rază la colţ Re 0,08 mm
Lungime toc b 0,4 mm
tmax 2 mm
wmax 2,71 mm
Avans f 0,003-0,03 mm
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru gravare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 217216 UNI
EAN / GTIN 4062406087913
Număr producător 217216 UNI

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
70
Oţel < 750 N/mm²
P
60
Oţel < 900 N/mm²
P
50
Oţel < 1100 N/mm²
P
40
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG(G)
K
60
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Aer