Plăcuţă amovibilă pentru marcare ALU

Cod articol: 217215 ALU

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    44,52 € / buc.
  • de la 10 buc.
    37,10 € / buc.
La cerere
În stoc
414 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip ALU
Materialul sculei Carbura
Categorie HU7805
Unghiul la vârf 60 grad
Rază la colţ Re 0,08 mm
Lungime toc b 0,4 mm
tmax 2 mm
wmax 2,71 mm
Avans f 0,005 - 0,03 mm
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru gravare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 217215 ALU
EAN / GTIN 4045197762153
Număr producător 217215 ALU

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
180
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
140
Alu > 10% Si
N
100
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Aer