Cheie simplă cu capăt deschis de 10″, reglabilă, fosfatată

Cod articol: 2171023
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Schraubenschlüssel

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 2171023
    EAN / GTIN 4010886881576
    Număr producător 2171023
    L-Număr L60160 5586

    Descriere

    Descriere:

    Versiune conform ISO 6787
    Pozitia gurii 15°
    Model suedez, rolă cu filet stânga
    Cu scală de reglare
    Mecanism protejat și o suprafață de lovire suplimentară permit lovituri ușoare fără a afecta funcția cheii
    Decupația mânerului asigură o prindere sigură chiar și cu mâinile uleioase
    Mâner cu 2 componente ușor de manevrat (versiunea JC și JP) pentru o muncă fără oboseală
    Oțel crom vanadiu
    Versiunea C = nichelat și cromat, P = cap șlefuit cu mangan și fosfat
    PK = cârlig acoperit cu plastic
    JP și JC = suplimentar, cu mâner de plastic
    cu orificiu de suspendare

    Caracteristică:

    • Deschidere: 1
    • Design: model suedez, rolă cu filet stânga, design P = mangan fosfatat, cap șlefuit
    • Scală de reglare: 1
    • Lungime totală [inch]: 10
    • Lungime totală [mm]: 254,5 mm
    • Conţinut (nr. de bucăți): 1 buc.
    • Material: oțel crom vanadiu
    • Poziția gurii: 15 °

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături