Cheie deschisă de 10″, reglabilă, cromată, cu mâner 2K

Cod articol: 2171007
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Cheie reglabilă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 2171007
    EAN / GTIN 4010886881606
    Număr producător 2171007
    L-Număr L60160 4311

    Descriere

    Descriere:

    Proiectare conform ISO 6787
    Pozitia gurii 15°
    Model suedez, Cilindru cu filet stânga
    Cu scală de reglare
    Mecanismul protejat și o suprafață de lovire suplimentară permit lovituri ușoare fără a afecta funcția cheii
    Dezabordarea mânerului asigură o prindere sigură chiar și cu mâinile uleioase
    Mâner sensibil cu 2 componente (versiunea JC și JP) pentru o muncă fără oboseală
    Oțel crom vanadiu
    Versiunea C = nichelat și cromat, Versiunea P = cap șlefuit, cu mangan fosfatat
    Versiunea PK = cârlig acoperit cu plastic
    Versiunile JP și JC = în plus cu mâner din plastic
    Cu orificiu de agățare

    Caracteristică:

    • Design: Model suedez, rotiță cu angrenaj stânga, versiunea JP și JC = suplimentar cu mâner din plastic
    • Lățimea totală [mm]: 71 mm
    • Înălțime totală [mm]: 20 mm
    • Lungime totală [inch]: 10
    • Lungime totală [mm]: 255 mm
    • Material mâner: Plastic
    • Material: Oțel cu crom-vanadiu
    • Poziția gurii: 15 °
    • Suprafață: Nichelată și cromată, cap șlefuit
    • Diviziunea scării: 0-30
    • Lățimea de strângere [mm]: 30 mm
    • 1000 V izolat: nu
    • Orificiu de suspendare: da
    • Scară de reglare: da
    • Funcția de clichet: nu
    • Înregistrare REACH disponibilă: nu
    • Certificat VDE: nu

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături