Cheie pentru filtru de ulei

Cod articol: 2171-5
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Identificare și clasificare

Cod articol 2171-5
EAN / GTIN 4000896013449
Număr producător 2171-5
L-Număr L60140 877
Producător HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

Utilizare:
Acționarea filtrelor de ulei și în condiții de spațiu restrâns
  • Reglabil prin buton rotativ
    sau hexagon de 13 mm
  • Bandă din oțel (12 x 1 mm), interschimbabilă
  • Diametru (min-max): 65 – 105 mm
  • Greutate netă (kg): 0.21 kg