Curea și nit pentru 2170

Cod articol: 2170/2
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
Tip produs Chingă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2170/2
EAN / GTIN 4000896013388
Număr producător 2170/2
L-Număr L60140 1343

Descriere

Descriere:

  • Set de piese de schimb ∙ constând din: bandă și nituri pentru 2170
  • Lungime bandă: 600 mm
  • Bandă textilă din bumbac ∙ căptușită cu cauciuc ∙ înălțime bandă 19,6 mm
  • Antiderapant
  • Made in Germany
  • Greutate netă (kg): 0.06 kg

Declinarea răspunderii

Piesele de schimb greșite, respectiv cu defecte, sau montarea incorectă a acestora pot conduce la deteriorări, funcționări eronate sau avarierea completă a dispozitivelor.
În cazul utilizării unor piese de schimb neaprobate sau al unui montaj incorect, se anulează orice pretenții de garanție, de service, de despăgubire și de răspundere civilă la adresa producătorului sau a împuterniciților, comercianților și reprezentanților acestuia.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături