Cheie pentru filtru de ulei

Cod articol: 2169-9
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2169-9
EAN / GTIN 4000896116690
Număr producător 2169-9
L-Număr L60140 2077
Manufacturer HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

Utilizare:
Acționarea filtrelor de ulei de ex. de la MANN precum și MAHLE/KNECHT
  • Antrenare: hexagon exterior Lățime cheie 24 mm / Pătrat interior antrenare 12,5 12
  • Acționare: 15 muchii Lățime cheie 105 mm
  • De ex. pentru: VolvoSCANIARENAULTMANIVECOFIATFODENIRISBUSASTRACATERPILLARLIEBHERRJOHN DEEREKOMATSUFAUNMITSUBISHI
  • Cuplul recomandat de către producătorul autovehiculului poate fi realizat sigur de ex. cu o cheie dinamometrică HAZET (atenție: respectați valoarea de strângere specificată de producători)
  • Made in Germany
  • Antrenare: Hexagon exterior 24 mm, Pătrat gol 12,5 mm (1/2 ţoli)
  • Acţionare: Profil cu 15 muchii exterioare
  • Diametru (min-max): 119 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături