Cheie pentru filtru de ulei

Cod articol: 2169-76K
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2169-76K
EAN / GTIN 4000896158188
Număr producător 2169-76K
L-Număr L60140 3704

Descriere

Descriere:

Utilizare:
Acționarea filtrelor de ulei PurfluxÎn special pentru motociclete BMW
  • Lățime cheie 76 mm profil caneluri (6 caneluri) cu înălțime constructivă mică
  • Pentru motocicletele BMW, noile serii de modele R1200 GS ∙ R1200 R ∙ R1200 RT ∙ R1200ST ∙ an fabr. 2004 → 2012
  • SMART 453
  • Pătrat interior 12,5 = 12″, resp.
    hexagon exterior Cheie hexagonală cu gaură 24 mm
  • Made in Germany
  • Antrenare: Pătrat gol 12,5 mm (1/2 ţoli)
  • Acţionare: Profil cu caneluri
  • Diametru: 85 mm
  • Greutate netă (kg): 0.17 kg

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături