Cheie pentru filtru de ulei

Cod articol: 2169-76
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
    Tip produs Bit de cheie tubulară

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 2169-76
    EAN / GTIN 4000896100309
    Număr producător 2169-76

    Descriere

    Descriere:

    Utilizare:
    Acționarea filtrelor de ulei Purflux
    • Lățime cheie 76 mm profil caneluri (6 caneluri)
    • De ex. pentru AUDI A3 ∙ A4 ∙ A6 ∙ CITROËN C5 ∙ Xantia ∙ DACIAFIAT Brava ∙ Bravo ∙ Punto ∙ Tipo ∙ FORD Fiesta ∙ Escort ∙ MERCEDES-BENZ autoturisme și Sprinter ∙ de ex. Citan 1,5 l Diesel ∙ clasa A ∙ clasa B ∙ PEUGEOT 106 ∙ 206 ∙ 306 ∙ 406 ∙ RENAULT Clio ∙ Kangoo ∙ Mégane ∙ Laguna ∙ Rapid ∙ HONDA Accord ∙ Civic ∙ Prelude ∙ CRX ∙ OPEL Astra G/F ∙ Corsa A/B ∙ Calibra ∙ Zafira ∙ Frontera ∙ SUZUKI Grand Vitara 1,9D an fabr. 2009 VW Golf 3 și 4 ∙ Polo ∙ Passat ∙ Sharan ∙ SEAT Alhambra ∙ Toledo ∙ León ∙ Córdoba ∙ ŠKODA Octavia
      pentru filtre de carburant
      de ex. pentru RENAULT Espace ∙ Laguna ∙ R19 ∙ Volvo S 40 și V 40 an fabr. → 1999
    • Pătrat interior 12,5 = 12″, resp.
      hexagon exterior Cheie hexagonală cu gaură 24 mm
    • Made in Germany
    • Antrenare: Pătrat gol 12,5 mm (1/2 ţoli)
    • Acţionare: Profil cu caneluri
    • Diametru: 85 mm
    • Greutate netă (kg): 0.21 kg

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături